※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
42858207
品番
M33×65×3.2
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
33
厚さ(mm)
3.2
外径D(Φmm)
65
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地