※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
呼び寸法
M14
注文コード
42861095
品番
M15×28×2.5
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル