※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M1.4
注文コード
42862775
品番
M1.4×3×0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.4
内径d(Φmm)
1.5
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
3
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒