※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M2
注文コード
42863301
品番
M2×6×0.4
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2
内径d(Φmm)
2.3
厚さt(mm)
0.4
外径D(Φmm)
6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。