曜日別特売
M2×6×0.4 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42864236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×6×0.4 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42864236
M2×6×0.4 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42864236

丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20000個)呼び寸法M2外径D(Φmm)6注文コード42864236品番M2×6×0.4
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M2内径d(Φmm)2.3厚さt(mm)0.4外径D(Φmm)6材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42864315
2021-11-27
用途: 外部部材ボルト締め
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れて品質に特に問題ございません

対象商品 : 42864315
2020-07-13
用途: 椅子組立時
建設業・工事業

脇役の存在なので意識がこれに及ぶことはありませんでした。
それが全く問題のない製品である確証だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする