曜日別特売
M14.5×40×32 丸ワッシャー木材用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42865672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14.5×40×32 丸ワッシャー木材用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42865672
M14.5×40×32 丸ワッシャー木材用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42865672

丸ワッシャー木材用(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(150個)注文コード42865672品番M14.5×40×32
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質種類丸ワッシャー呼び寸法1/2外径D(Φmm)40表面処理ドブ厚さt(mm)32内径d(Φmm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする