レヂトン
切断砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(25個)
1箱(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42865796
品番
405X3X25.4 A24T
参考基準価格(税別)
¥40,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
パイプ、アングル、チャンネル、その他
粒度
24
穴径(mm)
25.4
砥粒
A
硬度
T
最高使用周速度(m/s)
64