CDW-M8-L 皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42866013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M8-L 皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42866013
CDW-M8-L 皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42866013

皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード42866013品番CDW-M8-L
販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
呼びCDW-M8-L内径d(Φmm)8.4厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)13材質種類皿ばね座金高さH(mm)1.2表面処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする