※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42866022
品番
CDW-M10-L
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
CDW-M10-L
内径d(Φmm)
10.6
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.5
表面処理
ニッケル