岡崎精工
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6.9
注文コード
42866435
品番
SSND 6.9
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
用途
汎用
ドリル径(Φmm)
6.9
溝長(mm)
38
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
7
仕様
オイルホール:無、シンニング:有
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SSND
呼び
SSND 6.9
表面処理
ピュアDLCコート