岡崎精工
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
用途
汎用
材質
超硬ソリッドコート
表面処理
ピュアDLCコート
仕様
オイルホール:無、シンニング:有
形状
エンドミルシャンク
型式
SSND
内容量
1個
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865997
SSND 2.5
2.5
3
50
15
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866006
SSND 2.6
2.6
3
50
16
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866015
SSND 2.7
2.7
3
50
16
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866024
SSND 2.8
2.8
3
50
16
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866033
SSND 2.9
2.9
3
50
16
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866049
SSND 3
3
3
50
18
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866058
SSND 3.1
3.1
4
58
18
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866067
SSND 3.2
3.2
4
58
18
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866076
SSND 3.3
3.3
4
58
18
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866085
SSND 3.4
3.4
4
58
18
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866094
SSND 3.5
3.5
4
58
18
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866103
SSND 3.6
3.6
4
58
20
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866119
SSND 3.7
3.7
4
58
20
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42866128
SSND 3.8
3.8
4
58
20
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866137
SSND 3.9
3.9
4
58
20
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866146
SSND 4
4
4
58
22
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866155
SSND 4.1
4.1
5
60
26
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866164
SSND 4.2
4.2
5
60
26
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866173
SSND 4.3
4.3
5
60
26
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866189
SSND 4.4
4.4
5
60
26
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866198
SSND 4.5
4.5
5
60
26
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866207
SSND 4.6
4.6
5
60
26
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866216
SSND 4.7
4.7
5
60
26
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866225
SSND 4.8
4.8
5
60
26
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866234
SSND 4.9
4.9
5
60
26
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866243
SSND 5
5
5
60
26
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866259
SSND 5.1
5.1
6
68
28
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866268
SSND 5.2
5.2
6
68
28
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866277
SSND 5.3
5.3
6
68
28
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866286
SSND 5.4
5.4
6
68
28
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866295
SSND 5.5
5.5
6
68
28
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866304
SSND 5.6
5.6
6
68
30
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866313
SSND 5.7
5.7
6
68
30
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866329
SSND 5.8
5.8
6
68
30
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866338
SSND 5.9
5.9
6
68
30
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866347
SSND 6
6
6
68
30
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866356
SSND 6.1
6.1
7
79
34
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866365
SSND 6.2
6.2
7
79
34
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866374
SSND 6.3
6.3
7
79
34
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866383
SSND 6.4
6.4
7
79
34
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866399
SSND 6.5
6.5
7
79
34
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42866408
SSND 6.6
6.6
7
79
38
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866417
SSND 6.7
6.7
7
79
38
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866426
SSND 6.8
6.8
7
79
38
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866435
SSND 6.9
6.9
7
79
38
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866444
SSND 7
7
7
79
38
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866453
SSND 7.1
7.1
8
86
40
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866469
SSND 7.2
7.2
8
86
40
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866478
SSND 7.3
7.3
8
86
40
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42866487
SSND 7.4
7.4
8
86
40
¥
12,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ