※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
山座金(シボリワッシャー)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
M10
外径D(Φmm)
35
注文コード
42866494
品番
M10×35×1.6
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
35
厚さt(mm)
1.6
呼び寸法
M10
種類
山座金(シボリワッシャー)
高さH(mm)
5.2
表面処理
クロメート