曜日別特売

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)3.7シャンク径(Φmm)4溝長(mm)12注文コード42868185品番SDX2A 3.7
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ドリル径(Φmm)3.7溝長(mm)12全長(mm)58シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理OKコート プレミアム刃長l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする