岡崎精工
OKコートハードスクエアエンドミル6枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長
36
15
20
25
30
36
45
全長(mm)
90
50
60
70
75
90
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42870705
品番
SHE6H 16
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
36
刃数
6
全長(mm)
90
タイプ
高硬度用エンドミル
シャンク径(Φmm)
16
勾配角
0
刃径(Φmm)
16
呼び
SHE6H 16
表面処理
OKハードコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0