M6 4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 紀州ファスナー 42870755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 紀州ファスナー 42870755
M6 4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 紀州ファスナー 42870755

4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(1300個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1箱(1300個)注文コード42870755品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM6ねじピッチ1寸法H(mm)6.6寸法D(mm)11.5寸法B(mm)10材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする