岡崎精工
OKコートミディアムスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃数
4
注文コード
42870967
品番
SED4MA 8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
24
刃数
4
全長(mm)
60
タイプ
多刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
8
勾配角
0
刃径(Φmm)
8
呼び
SED4MA080
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0