岡崎精工
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4
注文コード
42871168
品番
SNPDA 4X120
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
センター穴用
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
呼び
SNPDA 4X120
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SNPDA
表面処理
OKコート プレミアム