OKコート超硬NC用ポイントドリル

OKコート超硬NC用ポイントドリル - 岡崎精工
材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク表面処理OKコート プレミアム内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42871134SNPDA 3X9038503SNPDA 3X90
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
42871143SNPDA 3X12038503SNPDA 3X120
4,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
42871159SNPDA 4X90410604SNPDA 4X90
4,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
42871168SNPDA 4X120410604SNPDA 4X120
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871177SNPDA 6X90615706SNPDA 6X90
5,700
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
42871186SNPDA 6X120615706SNPDA 6X120
5,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871195SNPDA 8X90820908SNPDA 8X90
7,300
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
42871204SNPDA 8X120820908SNPDA 8X120
7,300
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
42871213SNPDA 10X90102510010SNPDA 10X90
9,900
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
42871229SNPDA 10X120102510010SNPDA 10X120
9,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871238SNPDA 12X90123011012SNPDA 12X90
14,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42871247SNPDA 12X120123011012SNPDA 12X120
14,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
42871256SNPDA 3X6038503SNPDA 3X60
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871265SNPDA 4X60410604SNPDA 4X60
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871274SNPDA 6X60615706SNPDA 6X60
5,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871283SNPDA 8X60820908SNPDA 8X60
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871299SNPDA 10X60102510010SNPDA 10X60
9,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
42871308SNPDA 12X60123011012SNPDA 12X60
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする