OKコート超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)10注文コード42871213品番SNPDA 10X90
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途
センター穴用
ドリル径(Φmm)10溝長(mm)25全長(mm)100シャンク径(Φmm)10呼びSNPDA 10X90仕様オイルホール:無、シンニング:無材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SNPDA表面処理OKコート プレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする