岡崎精工
OKコート超硬NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
42871238
品番
SNPDA 12X90
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
センター穴用
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
30
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
呼び
SNPDA 12X90
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
超硬ソリッドコート
形状
エンドミルシャンク
型式
SNPDA
表面処理
OKコート プレミアム