曜日別特売
SS5Y3-10PG1-03US-C4A-NA S Series(SS5Y3-10PG1) SMC 42871377

S Series(SS5Y3-10PG1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手注文コード42871377品番SS5Y3-10PG1-03US-C4A-NA
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(A) DINレール取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする