曜日別特売

S Series(SS5Y3-10PG1)

S Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMCS Series(SS5Y3-10PG1) - SMC
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42871212SS5Y3-10PG1-02D-C2-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871228SS5Y3-10PG1-02U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(U) U側(-) 内部パイロット
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871237SS5Y3-10PG1-02D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871246SS5Y3-10PG1-02D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871255SS5Y3-10PG1-02U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871264SS5Y3-10PG1-03B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871273SS5Y3-10PG1-03DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871282SS5Y3-10PG1-02DR-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(R) 外部パイロット
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871298SS5Y3-10PG1-03DS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871307SS5Y3-10PG1-03D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871316SS5Y3-10PG1-04U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871325SS5Y3-10PG1-03U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871334SS5Y3-10PG1-02DR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(R) 外部パイロット
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871343SS5Y3-10PG1-02DR-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(R) 外部パイロット
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871352SS5Y3-10PG1-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871368SS5Y3-10PG1-04BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871377SS5Y3-10PG1-03US-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871386SS5Y3-10PG1-03DS-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871395SS5Y3-10PG1-04US-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871413SS5Y3-10PG1-04D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871422SS5Y3-10PG1-04U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871438SS5Y3-10PG1-04D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871447SS5Y3-10PG1-03DR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(R) 外部パイロット
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871456SS5Y3-10PG1-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871465SS5Y3-10PG1-05US-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871474SS5Y3-10PG1-05US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871508SS5Y3-10PG1-04DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871517SS5Y3-10PG1-04US-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871535SS5Y3-10PG1-04D-C6D9-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871544SS5Y3-10PG1-04U-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871562SS5Y3-10PG1-04B-C6D5-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871578SS5Y3-10PG1-04B-C4D8-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871587SS5Y3-10PG1-05BS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871596SS5Y3-10PG1-04B-C6D9-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871614SS5Y3-10PG1-05BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871623SS5Y3-10PG1-04DS-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871648SS5Y3-10PG1-04US-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871657SS5Y3-10PG1-05U-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871675SS5Y3-10PG1-05US-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871693SS5Y3-10PG1-05U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871702SS5Y3-10PG1-06B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871718SS5Y3-10PG1-06B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871736SS5Y3-10PG1-06US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871745SS5Y3-10PG1-06DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871754SS5Y3-10PG1-05DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871763SS5Y3-10PG1-06DS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871772SS5Y3-10PG1-05D-C4D10-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871788SS5Y3-10PG1-05D-C6D10-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871797SS5Y3-10PG1-05U-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付5(U) U側(-) 内部パイロット
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42871806SS5Y3-10PG1-04DS-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする