岡崎精工
OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ドリル径(Φmm)
4.2
4.2
4.2
4.1
4.3
4.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.85
3.9
4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.85
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.85
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.85
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.85
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.85
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.85
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.85
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.85
11.9
12
全長(mm)
80
68
72
80
82
88
94
100
106
116
122
溝長(mm)
14
14
14
9
11
10
13
12
16
17
18
21
20
22
24
23
26
28
27
29
50
30
32
34
33
36
35
37
全110種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42872543
品番
SDOX3A 4.2
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
14
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
OKコート
刃長l(mm)
25