※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
スカートナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42873327
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
31
表面処理
生地
寸法B(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目