岡崎精工
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
3
注文コード
42873557
品番
SED2A 3
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
10
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
呼び
SED2A030
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0