岡崎精工
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
42873889
品番
SED2A 0.6
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
1.5
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
呼び
SED2A006
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0