岡崎精工
OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
10.5
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
13
14
15
16
17
18
19
20
2
22
25
30
32
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
4
25
32
刃長
25
10
12
15
18
22
25
32
40
6
45
55
全長(mm)
75
45
50
60
70
75
90
105
120
130
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42874808
品番
SED4A 11
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
25
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
呼び
SED4A110
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0