SEE4VH 6 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875465

 

SEE4VH 6 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875465
SEE4VH 6 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875465
SEE4VH 6 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875465

OKコート防振ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径d(Φmm)6
刃長l(mm)15
全長(mm)50
内容量1個注文コード42875465品番SEE4VH 6
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超硬工具<スクエア 4/6NT>
不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

用途高硬度材加工用材質超硬刃長l(mm)15刃数(スクエア) 4枚刃首径d1(Φmm)5.8首下長l1(mm)20型式SEE4VH全長(mm)50タイプソリッド刃径(Φmm)6表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ38度シャンク径d(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする