OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)4.04注文コード42875754品番CERSFM 4.04
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径D(Φmm)4.04材質超硬刃長l1(mm)8全長L(mm)45シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4柄径(Φmm)6首下長l2(mm)15食付長さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする