曜日別特売

OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)5.98注文コード42875919品番CERSFM 5.98
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
刃径D(Φmm)5.98材質超硬刃長l1(mm)12全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4柄径(Φmm)8首下長l2(mm)25食付長さ(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする