OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.01注文コード42878019品番CPRSFM 3.01
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径D(Φmm)3.01刃長l1(mm)22全長L(mm)60刃数3柄径(Φmm)3材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃先長(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする