OKタフコート超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)4.2注文コード42879254品番CSRF 4.2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
刃径D(Φmm)4.2刃長l1(mm)30全長L(mm)70刃数6シャンク径d(Φmm)4.5材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする