岡崎精工
OKタフコート超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
6.4
注文コード
42879455
品番
CSRF 6.4
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6.4
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
80
刃数
6
シャンク径d(Φmm)
7
材質
超硬
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
OKタフコート
食付長さ(mm)
0.8