岡崎精工
OKタフコート超硬パワフルリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.99
コーティング
OKタフコート
注文コード
42882404
品番
CPRFM 2.99
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・コーティング
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.99
材質
超硬
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
OKタフコート
刃形
スパイラル
刃数
3
柄径(Φmm)
3
首下長l2(mm)
35
刃先長(mm)
4