※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
歯付座金ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42882463
品番
M5
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
歯数
12
色
黒
寸法t(mm)
0.5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
9.5
表面処理
3価ブラック
寸法h1(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目