OKタフコート超硬パワフルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)5.97コーティングOKタフコート注文コード42882718品番CPRFM 5.97
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径D(Φmm)5.97材質超硬刃長l1(mm)26全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4柄径(Φmm)6首下長l2(mm)65刃先長(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする