OKタフコート超硬パワフルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)6.95コーティングOKタフコート注文コード42882806品番CPRFM 6.95
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径D(Φmm)6.95材質超硬刃長l1(mm)26全長L(mm)110シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4柄径(Φmm)8首下長l2(mm)70刃先長(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする