SBD2LH 2.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883637

 

SBD2LH 2.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883637
SBD2LH 2.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883637
SBD2LH 2.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883637

OKハードコートボールエンドミルロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
内容量1個注文コード42883637品番SBD2LH 2.0R
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

超硬工具
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
2枚刃
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬刃長l(mm)4刃数2ノーズ半径R(mm)2.0首下長l1(mm)21型式SBD2LH全長(mm)80刃径(Φmm)4表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度シャンク径d(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする