曜日別特売
CR 5 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42886656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR 5 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42886656
CR 5 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42886656

S軸チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)5注文コード42886656品番CR 5
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l1(mm)30全長L(mm)120シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレートシャンク径d(Φmm)4.0シャンク長l2(mm)120刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする