※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
S軸チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42886769
品番
CR 6.1
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
6.1
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
130
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
5.0
シャンク長l2(mm)
130
刃数
6