曜日別特売
CR 7.1 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42886866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR 7.1 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42886866
CR 7.1 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42886866

S軸チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)7.1注文コード42886866品番CR 7.1
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)7.1材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃長l1(mm)35全長L(mm)140シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレートシャンク径d(Φmm)6.0シャンク長l2(mm)140刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする