※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び
M12
注文コード
42891992
品番
M12(C=21)
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M12
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
25.5
色
白
材質
樹脂