岡崎精工
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長
25
15
20
25
30
36
45
全長(mm)
70
50
60
70
75
90
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42892064
品番
SRE3 10
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
25
刃数
3
型式
SRE3
全長(mm)
70
タイプ
ラフィングエンドミル
シャンク径(Φmm)
10
勾配角
0
刃径(Φmm)
10
呼び
SRE3-100
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0