岡崎精工
アルミ用ロングラジアスミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長
30
注文コード
42892554
品番
SAE3L 10XR2 DLCコ-ト
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
30
刃数
3
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
DLCコ-ト