岡崎精工
アルミ用ロングラジアスミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
刃長
36
注文コード
42892615
品番
SAE3L 16XR1 DLCコ-ト
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
36
刃数
3
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
DLCコ-ト