岡崎精工
アルミ用ロングラジアスミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長
45
注文コード
42892649
品番
SAE3L 20XR0.5 DLCコ-ト
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
45
刃数
3
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
DLCコ-ト