※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
プラスティリベット1(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42893137
品番
1121-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
色
黒
タイプ
標準1
呼び
1121-02
寸法F(mm)
10
商品番号
1121
寸法A(Φmm)
16
寸法BC(mm)
(B+C)2.5
板厚t(mm)
2.35
適合穴径(Φmm)
5
注意
※取り付け状態によって挿入、抜去力が変わります。