曜日別特売
CMS-300X25X31.8-P04 コバルトソー 岡崎精工 42893823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-300X25X31.8-P04 コバルトソー 岡崎精工 42893823
CMS-300X25X31.8-P04 コバルトソー 岡崎精工 42893823
CMS-300X25X31.8-P04 コバルトソー 岡崎精工 42893823
CMS-300X25X31.8-P04 コバルトソー 岡崎精工 42893823

コバルトソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個厚さT(mm)2穴径d1(Φmm)40刃径D(Φmm)300注文コード42893823品番CMS-300X25X31.8-P04
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

刃径D(Φmm)300厚さT(mm)2穴径d1(Φmm)40適合機種村橋(MURAHASHI)SSグレート キャプテンソーV-100ピッチ4略号CMS表面処理ホモ処理品ピンホール(d3×d2×個数)63×11×4
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
1が参考にしています
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする