※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
NKプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
6.4
4.8
7.5
8
長さL(mm)
25
32
25
38
呼び
M10
M8
M12
M14
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894223
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M10
長さL(mm)
25
ドリル径(Φmm)
6.4
穴あけ深さ(mm)
29
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
0.8[80](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
4.5~4.8