※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
NKプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
8
4.8
7.5
8
長さL(mm)
32
32
25
38
呼び
M14
M8
M12
M14
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894284
品番
M14×32
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び
M14
長さL(mm)
32
ドリル径(Φmm)
8
穴あけ深さ(mm)
37
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
2.6[270](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
5.8~6.2